›

OLFLEX HEAT 180 SIHF 4G6

Cod. Rexel RR00460333/50
Cod. Produttore 00460333/50
Cod. EAN 4044775260647

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 6 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Temperatura max: 180°C
  • Tipo cavo: SIHF
  • Classe fili: specifica
  • Superficie conduttore: trattata
  • Serie: OLFLEX HEAT 180
  • Applicazioni: industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 SIHF con quattro conduttori di sezione 6 mm², realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Il conduttore è composto da fili di classe specifica e superficie trattata per ottimizzare la conduzione elettrica e la resistenza al calore fino a 180°C. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni termiche e durata nel tempo, assicurando un collegamento stabile e sicuro in ambienti industriali e impianti elettrici complessi.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

425 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

14,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

220,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 SIHF 4G6