›

OLFLEX HEAT 180 SIHF 4G2,5

Cod. Rexel RR00460213/300
Cod. Produttore 00460213/300
Cod. EAN 4044774667317

Informazioni principali

  • Conduttore: rame stagnato
  • Sezione cavo: 4G2,5 mm²
  • Temperatura max: 180 °C
  • Flessibilità: classe 5
  • Isolamento: SIHF
  • Resistenza: alta corrosione
  • Applicazioni: industriali
  • Serie: OLFLEX HEAT 180

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 180 SIHF 4G2,5 è un materiale elettrico di alta qualità caratterizzato da un conduttore in rame stagnato di classe 5, che garantisce elevata flessibilità e affidabilità nelle installazioni. Composto da quattro fili, questo cavo è progettato per resistere a condizioni termiche elevate fino a 180 gradi, assicurando sicurezza e durata nel tempo. La superficie stagnata del conduttore migliora la resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto ideale per applicazioni industriali e ambienti con condizioni gravose. La combinazione di materiali e caratteristiche tecniche rende questo cavo una scelta eccellente per impianti elettrici che richiedono prestazioni superiori e flessibilità.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

206 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

159 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 SIHF 4G2,5