›

OLFLEX HEAT 180 SIHF 4G10

Cod. Rexel RR00460373
Cod. Produttore 00460373
Cod. EAN 4044773452679

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX HEAT 180
  • Tensione nominale: 180°C
  • Sezione conduttori: 4G10 mm²
  • Resistenza temperatura: alta
  • Flessibilità: eccellente
  • Resistenza abrasione: elevata
  • Uso: industriale
  • Materiali: alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX HEAT 180 SIHF 4G10, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate e condizioni ambientali difficili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre un'eccellente flessibilità e resistenza all'abrasione. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni affidabili, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Con il suo design innovativo, l'OLFLEX HEAT 180 SIHF 4G10 rappresenta una scelta eccezionale per chi cerca efficienza e sicurezza nel cablaggio elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

707 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

19,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

291 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

77,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 SIHF 4G10