›

OLFLEX HEAT 180 SIHF 3G4

Cod. Rexel RR0046026
Cod. Produttore 0046026
Cod. EAN 4044773452815

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Tensione nominale: 180°C
  • Conduttori: 3G4
  • Resistenza al calore: elevata
  • Isolamento: SIHF
  • Applicazioni: industriali/civili
  • Durabilità: alta
  • Installazione: sicura e affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 180 SIHF 3G4 è progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevata resistenza al calore e affidabilità. Composto da tre fili conduttori di alta qualità, garantisce una trasmissione efficiente della corrente elettrica. Il conduttore è realizzato con materiali selezionati e presenta una superficie ottimizzata per migliorare la conduzione. Questo cavo è ideale per ambienti con condizioni termiche impegnative, offrendo durabilità e sicurezza nell’installazione elettrica. La sua struttura robusta assicura prestazioni costanti nel tempo, rendendolo una scelta affidabile per impianti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

241 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

11,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

172,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 SIHF 3G4