›

OLFLEX HEAT 180 SIHF 20G1,5

Cod. Rexel RR0046041
Cod. Produttore 0046041
Cod. EAN 4044773452624

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Tensione nominale: 180°C
  • Conduttori: 20 fili
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza termica: Fino a 180°C
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 180 SIHF 20G1,5 è un prodotto elettrico caratterizzato da un conduttore composto da 20 fili, realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza. La superficie del conduttore è progettata per assicurare una buona conducibilità elettrica e resistenza nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni termiche, offrendo una protezione efficace contro il calore fino a 180 gradi Celsius. La sua struttura robusta e flessibile lo rende adatto a installazioni in ambienti industriali dove è necessaria una lunga durata e resistenza agli agenti esterni.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

574 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

20

diametro esterno circa

17,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

262,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

70 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 SIHF 20G1,5