›

OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X6 BK

Cod. Rexel RR1249528
Cod. Produttore 1249528
Cod. EAN 4044777171965

Informazioni principali

  • Serie: HEAT 180 SIF
  • Tensione nominale: 180°C
  • Sezione conduttore: 1X6 mm²
  • Colore isolamento: nero
  • Resistente a temperature elevate
  • Protezione meccanica e termica
  • Applicazioni: industriali/commerciali
  • Materiali durevoli e affidabili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X6 BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali durevoli, offre prestazioni eccellenti in ambienti critici. La sua struttura unica garantisce una protezione ottimale contro le sollecitazioni meccaniche e termiche. Con un design versatile e una finitura nera elegante, è ideale per applicazioni industriali e commerciali. Scegli OLFLEX HEAT per una connessione sicura e affidabile.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

peso

78 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

diametro esterno circa

5,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X6 BK