›

OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X50 BK

Cod. Rexel RR1249533
Cod. Produttore 1249533
Cod. EAN 4044777171927

Informazioni principali

  • Voltaggio: 180°C
  • Conduttore: Rame classe 5
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriali
  • Resistenza: Alta temperatura
  • Installazione: Spazi ristretti
  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Colore: Nero (BK)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 SIF A con conduttore in rame di classe 5 flessibile, progettato per garantire elevate prestazioni e resistenza alle alte temperature. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo, offre una soluzione efficiente per il trasporto di energia in ambienti industriali e impianti elettrici. La sua struttura flessibile facilita l’installazione anche in spazi ristretti, assicurando sicurezza e continuità operativa.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

50 mm²

isolamento filo

Altro

peso

558 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

diametro esterno circa

13,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

81 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X50 BK