›

OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X35 BK

Cod. Rexel RR1249532/100
Cod. Produttore 1249532/100
Cod. EAN 4044777173921

Informazioni principali

  • Serie: HEAT 180 SIF
  • Tensione nominale: 180°C max
  • Conduttore: 1x35 mm²
  • Colore: nero
  • Protezione: resistente agenti esterni
  • Applicazioni: ambienti industriali
  • Flessibilità: alta durata
  • Isolamento: elevata resistenza termica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X35 BK è progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevate prestazioni in condizioni di temperatura fino a 180 gradi Celsius. Realizzato con conduttore di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nell’installazione. Il rivestimento nero offre protezione contro agenti esterni e usura, rendendo il cavo ideale per ambienti industriali e impianti con esigenze termiche particolari. La sua struttura è studiata per assicurare flessibilità e durata nel tempo, mantenendo costante la conduzione elettrica anche in condizioni di stress termico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

Altro

peso

386 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

diametro esterno circa

10,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

65,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X35 BK