›

OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X2,5 GY

Cod. Rexel RR1249626/100
Cod. Produttore 1249626/100
Cod. EAN 4044777173730

Informazioni principali

  • Sezione: 2,5 mm²
  • Colore: Grigio
  • Temperatura max: 180°C
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazione: Industriale
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: HEAT 180
  • Durata: Prolungata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X2,5 GY, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e durata, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua colorazione grigia non solo è elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti. Con una sezione di 2,5 mm², è perfetto per garantire prestazioni eccellenti in condizioni di lavoro impegnative.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

33 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X2,5 GY