›

OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X2,5 BK

Cod. Rexel RR1249526/100
Cod. Produttore 1249526/100
Cod. EAN 4044777173679

Informazioni principali

  • Tipo: 1x2,5 mm²
  • Temperatura max: 180°C
  • Colore: nero
  • Fase: monofase
  • Serie: HEAT 180 SIF
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Isolamento: resistente al calore
  • Applicazione: ambienti ad alta temperatura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 SIF con conduttore in materiale di alta qualità, progettato per garantire elevate prestazioni termiche fino a 180 gradi Celsius. Il cavo monofase da 1x2,5 mm² è rivestito in nero, offrendo resistenza e affidabilità in applicazioni elettriche che richiedono durabilità e sicurezza. Ideale per impieghi in ambienti con temperature elevate, assicura un’eccellente conduzione elettrica e protezione contro il calore.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

33 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X2,5 BK