›

OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X10 BU

Cod. Rexel RR1249549/100
Cod. Produttore 1249549/100
Cod. EAN 4044777173242

Informazioni principali

  • Temperatura max: 180°C
  • Sezione conduttore: 10 mm²
  • Tipo conduttore: Singolo
  • Colore isolamento: Blu
  • Applicazione: Industriale
  • Isolamento: Alta qualità
  • Protezione termica: Elevata
  • Serie: OLFLEX HEAT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X10 BU è progettato per applicazioni elettriche che richiedono resistenza alle alte temperature fino a 180 gradi Celsius. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza, questo conduttore singolo da 10 mm² offre ottime proprietà di isolamento e durata nel tempo. Ideale per impianti industriali e ambienti con condizioni termiche impegnative, assicura prestazioni costanti e protezione contro sovraccarichi termici. Il rivestimento blu facilita l’identificazione e l’installazione, rendendo questo cavo una soluzione efficiente per la trasmissione di energia in contesti professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

peso

133 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

diametro esterno circa

7,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X10 BU