›

OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X1 GY

Cod. Rexel RR1249624/100
Cod. Produttore 1249624/100
Cod. EAN 4044777172993

Informazioni principali

  • Serie: HEAT 180
  • Tensione nominale: 180°C
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Colore isolamento: Grigio
  • Resistente alte temperature: Sì
  • Applicazioni: Industriale
  • Materiale isolante: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X1 GY, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti critici dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. La sua colorazione grigia lo rende versatile e adatto a vari contesti industriali. OLFLEX HEAT 180 è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

17 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

16,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X1 GY