›

OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X1,5 BK

Cod. Rexel RR1249525/100
Cod. Produttore 1249525/100
Cod. EAN 4044777173051

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Temperatura max: 180 °C
  • Isolamento: resistente al calore
  • Finitura: nera
  • Tipo: monofase
  • Applicazioni: industriali
  • Protezione: alta usura
  • Serie: OLFLEX HEAT 180 SIF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 SIF con conduttore in materiale specifico di alta qualità, progettato per garantire elevate prestazioni termiche fino a 180 gradi Celsius. Il cavo monofase da 1,5 mm² è rivestito in materiale isolante resistente al calore e all’usura, ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e sicurezza. La finitura nera conferisce robustezza e protezione contro agenti esterni, assicurando lunga durata e stabilità nelle condizioni operative più impegnative.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

22 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

18,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X1,5 BK