›

OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X0,25 BK

Cod. Rexel RR1249520/100
Cod. Produttore 1249520/100
Cod. EAN 4044777172467

Informazioni principali

  • Tipo: OLFLEX HEAT 180 SIF A
  • Conduttore: 1x0,25 mm²
  • Colore: nero
  • Resistenza al calore: elevata
  • Applicazione: industriale e controllo
  • Durata: robusta
  • Protezione: agenti esterni
  • Serie: HEAT 180

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 SIF A con conduttore singolo da 0,25 mm² di colore nero. Progettato per applicazioni che richiedono resistenza al calore, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il materiale del conduttore e la sua classe sono studiati per assicurare elevate prestazioni in ambienti con temperature elevate, rendendo questo cavo ideale per impieghi industriali e di controllo. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e protezione contro agenti esterni.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

peso

7 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

13,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X0,25 BK