›

OLFLEX HEAT 180 SIF 1X50 RD

Cod. Rexel RR0059104/100
Cod. Produttore 0059104/100
Cod. EAN 4044774689746

Informazioni principali

  • Conduttore: rame stagnato
  • Classe conduttore: 5
  • Temperatura max: 180°C
  • Sezione: 1x50 mm²
  • Isolamento: specifico per calore
  • Resistenza: meccanica e chimica
  • Applicazioni: alte temperature
  • Serie: HEAT 180

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 180 SIF 1X50 RD è un materiale elettrico caratterizzato da un conduttore in rame stagnato di classe 5, che garantisce elevata flessibilità e affidabilità nelle installazioni. La sua struttura a singolo filo è progettata per resistere a temperature elevate fino a 180 gradi, offrendo un isolamento specifico che assicura sicurezza e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni termiche superiori e una conduzione efficiente della corrente, mantenendo al contempo un'ottima resistenza meccanica e chimica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

50 mm²

isolamento filo

Altro

peso

530 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

12,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

73,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 SIF 1X50 RD