›

OLFLEX HEAT 180 SIF 1X50 GNYE

Cod. Rexel RR0059000/100
Cod. Produttore 0059000/100
Cod. EAN 4044774689678

Informazioni principali

  • Serie: HEAT 180 SIF
  • Tensione nominale: 180°C
  • Conduttore: 1X50 mm²
  • Isolamento: Alta temperatura
  • Colore conduttore: GNYE
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Applicazioni: Ambienti caldi
  • Durata: Robusto e affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 SIF 1X50 GNYE è progettato per garantire elevate prestazioni in ambienti ad alta temperatura. Dotato di un conduttore singolo in materiale di alta qualità con isolamento specifico, assicura affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la conducibilità e la resistenza meccanica, mentre il rivestimento isolante protegge efficacemente contro le sollecitazioni termiche e meccaniche. Questo cavo è ideale per impianti che richiedono robustezza e durata nel tempo, mantenendo costante la funzionalità anche in condizioni difficili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

50 mm²

isolamento filo

Altro

peso

530 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

12,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

73,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 SIF 1X50 GNYE