›

OLFLEX HEAT 180 SIF 1X4 YE

Cod. Rexel RR0053005
Cod. Produttore 0053005
Cod. EAN 4044773447279

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 4 mm²
  • Isolamento: alte temperature
  • Conduttore: materiale alta qualità
  • Classe: elevata
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Resistenza termica: ottimale
  • Durata: affidabile
  • Serie: OLFLEX HEAT 180 SIF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX HEAT 180 SIF con sezione da 4 mm² e isolamento specifico per alte temperature. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, classificato secondo standard di classe elevata, e presenta una superficie trattata per garantire prestazioni ottimali. Progettato per applicazioni che richiedono resistenza termica e affidabilità, questo cavo assicura sicurezza e durata nel tempo in impianti elettrici industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

peso

48 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Giallo

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Giallo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 SIF 1X4 YE