›

OLFLEX HEAT 180 SIF 1X4 GNYE

Cod. Rexel RR0053000/100
Cod. Produttore 0053000/100
Cod. EAN 4044774688916

Informazioni principali

  • Serie: HEAT 180
  • Tensione nominale: 180°C
  • Sezione conduttore: 1x4 mm²
  • Colore isolamento: GNYE
  • Isolamento: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Industriali, automazione
  • Resistenza termica: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIF 1X4 GNYE, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre eccellenti proprietà di isolamento e flessibilità, rendendolo ideale per applicazioni industriali e di automazione. La sua colorazione GNYE garantisce visibilità e sicurezza durante l'installazione. Scegli OLFLEX HEAT 180 per prestazioni affidabili e durature in ambienti difficili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

peso

48 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 SIF 1X4 GNYE