›

OLFLEX HEAT 180 SIF 1X4 BU

Cod. Rexel RR0053002/100
Cod. Produttore 0053002/100
Cod. EAN 4044774688954

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX HEAT 180
  • Tensione nominale: 180 °C
  • Sezione conduttore: 1x4 mm²
  • Colore: blu
  • Alta flessibilità: sì
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Applicazioni: industriali
  • Protezione: temperature elevate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIF 1X4 BU, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato in materiali durevoli, offre una straordinaria flessibilità e resistenza meccanica. La sua colorazione blu non solo lo rende facilmente identificabile, ma contribuisce anche alla sua visibilità in ambienti di lavoro. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali e offre prestazioni affidabili in condizioni difficili, garantendo sicurezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

peso

48 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 SIF 1X4 BU