›

OLFLEX HEAT 180 SIF 1X35 BK

Cod. Rexel RR0058001/100
Cod. Produttore 0058001/100
Cod. EAN 4044774689609

Informazioni principali

  • Sezione: 35 mm²
  • Isolamento: fino a 180°C
  • Tipo: cavo unipolare
  • Colore: nero
  • Resistenza: alta termica e meccanica
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Serie: OLFLEX HEAT 180 SIF
  • Conduttore: materiale di alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX HEAT 180 SIF con sezione da 35 mm² e isolamento resistente al calore fino a 180 gradi Celsius. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica per garantire affidabilità e durata nel tempo. Il cavo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevate prestazioni termiche e meccaniche, assicurando sicurezza e efficienza nell’installazione. Il colore nero conferisce versatilità per diversi utilizzi industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

Altro

peso

374 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

10,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 SIF 1X35 BK