›

OLFLEX HEAT 180 SIF 1X2,5 RD

Cod. Rexel RR0052104/100
Cod. Produttore 0052104/100
Cod. EAN 4044774688886

Informazioni principali

  • Sezione: 1X2,5 mm²
  • Colore: Rosso
  • Resistente a alte temperature
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche varie
  • Serie: OLFLEX HEAT 180
  • Durabilità: Elevata
  • Affidabilità: Garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIF 1X2,5 RD, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e prestazioni eccellenti. La sua colorazione rossa lo rende facilmente identificabile, mentre la sezione di 1X2,5 mm lo rende ideale per una varietà di applicazioni elettriche. OLFLEX HEAT è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

30 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 SIF 1X2,5 RD