›

OLFLEX HEAT 180 SIF 1X16 RD

Cod. Rexel RR0056104/100
Cod. Produttore 0056104/100
Cod. EAN 4044774689418

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX HEAT 180
  • Tensione nominale: 180 °C
  • Sezione conduttore: 1x16 mm²
  • Colore: Rosso
  • Materiale resistente al calore: SIF
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Flessibilità elevata: Sì
  • Costruzione robusta: Affidabile e sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIF 1X16 RD, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni affidabili e sicurezza in ogni utilizzo. Con un design flessibile e una colorazione rossa distintiva, OLFLEX HEAT 180 combina funzionalità e visibilità, rendendolo la scelta perfetta per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Altro

peso

177 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

7,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 SIF 1X16 RD