›

OLFLEX HEAT 180 SIF 1X16 GNYE

Cod. Rexel RR0056000/100
Cod. Produttore 0056000/100
Cod. EAN 4044774689340

Informazioni principali

  • Sezione: 1x16 mm²
  • Isolamento: Resistente alte temp.
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Robusto e flessibile
  • Applicazioni: Ambienti critici
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Serie: OLFLEX HEAT 180 SIF
  • Durata: Lunga nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIF 1X16 GNYE, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura robusta e flessibile lo rende ideale per applicazioni in ambienti critici. Con una sezione di 1x16 mm², offre prestazioni eccellenti e una connessione sicura. Scegli OLFLEX HEAT 180 SIF per le tue esigenze elettriche più impegnative.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Altro

peso

177 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

7,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 SIF 1X16 GNYE