›

OLFLEX HEAT 180 SIF 1X10 RD

Cod. Rexel RR0055104/100
Cod. Produttore 0055104/100
Cod. EAN 4044774689319

Informazioni principali

  • Tipo: unipolare
  • Conduttore: rame stagnato classe 5
  • Isolamento: fino a 180°C
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza: corrosione migliorata
  • Applicazioni: ambienti termici elevati
  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Sezione: 1x10 mm²

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare con conduttore in rame stagnato di classe 5 flessibile, caratterizzato da un isolamento specifico adatto a elevate temperature fino a 180 gradi. Il conduttore singolo garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, mentre la superficie stagnata assicura una migliore resistenza alla corrosione. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durabilità in ambienti con condizioni termiche impegnative.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

peso

118 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

6,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 SIF 1X10 RD