›

OLFLEX HEAT 180 SIF 1X10 BK

Cod. Rexel RR0055001
Cod. Produttore 0055001
Cod. EAN 4044773447002

Informazioni principali

  • Serie: HEAT 180
  • Tensione nominale: non specificata
  • Temperatura max: 180°C
  • Conduttore: 1x10 mm²
  • Isolamento: speciale resistente calore
  • Colore: nero
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazione: resistenza al calore

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 180 SIF 1X10 BK è un materiale elettrico progettato per garantire elevate prestazioni in condizioni di temperatura fino a 180 gradi Celsius. Caratterizzato da un singolo conduttore con isolamento speciale, offre affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie adeguata per assicurare una buona conducibilità e resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza al calore e durabilità nel tempo, mantenendo la flessibilità necessaria per un’installazione agevole.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

peso

118 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

6,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 SIF 1X10 BK