›

OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1 RD

Cod. Rexel RR0050104/100
Cod. Produttore 0050104/100
Cod. EAN 4044774688640

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX HEAT 180
  • Tensione nominale: non specificata
  • Temperatura max: 180 °C
  • Conduttore: 1x1 filo singolo
  • Isolamento: alta qualità
  • Resistenza: termica e meccanica
  • Uso: industriale e impianti
  • Affidabilità: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1 RD è progettato per garantire elevate prestazioni in condizioni di temperatura fino a 180 gradi Celsius. Presenta un isolamento di alta qualità che assicura sicurezza e affidabilità nell'uso industriale e in impianti elettrici specializzati. Il conduttore è costituito da un singolo filo con superficie ottimizzata per una conducibilità efficiente e duratura. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza termica e meccanica, mantenendo costante la trasmissione elettrica anche in ambienti severi.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

15 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1 RD