›

OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1 OG

Cod. Rexel RR0050009/100
Cod. Produttore 0050009/100
Cod. EAN 4044774688633

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX HEAT 180
  • Tensione nominale: 180°C
  • Conduttore: rame stagnato classe 5
  • Isolamento: alta temperatura
  • Flessibilità: elevata
  • Protezione: resistenza corrosione
  • Uso: industriale e civile
  • Sezione: 1 mm²

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare con conduttore in rame stagnato di classe 5, caratterizzato da elevata flessibilità e un isolamento specifico per alte temperature. Progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali in impianti elettrici che richiedono resistenza termica e qualità del materiale. La superficie stagnata del conduttore assicura una migliore protezione contro la corrosione, rendendo questo cavo ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta durata e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Arancione

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

15 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Arancione

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1 OG