›

OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1,5 WH

Cod. Rexel RR0051105/100
Cod. Produttore 0051105/100
Cod. EAN 4044774688794

Informazioni principali

  • Sezione: 1,5 mm²
  • Tipo: Unipolare
  • Isolamento: Alta qualità
  • Colore: Bianco
  • Resistenza: Al calore
  • Flessibilità: Elevata
  • Conduttore: Materiale affidabile
  • Serie: HEAT 180 SIF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: OLFLEX HEAT 180 SIF è un cavo elettrico unipolare con sezione di 1,5 mm², caratterizzato da un isolamento di alta qualità e un conduttore in materiale conduttore affidabile. Progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni che richiedono resistenza al calore e sicurezza, questo cavo presenta una superficie del conduttore ottimizzata per una migliore conduzione elettrica. La sua struttura robusta e il numero di fili interno assicurano flessibilità e durata nel tempo, rendendolo ideale per installazioni elettriche professionali. Il colore bianco contribuisce a un aspetto pulito e ordinato nelle installazioni.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

20 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

16,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1,5 WH