›

OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1,5 RD

Cod. Rexel RR0051104/100
Cod. Produttore 0051104/100
Cod. EAN 4044774688787

Informazioni principali

  • Sezione: 1,5 mm²
  • Tipo: Unipolare
  • Isolamento: Speciale alta temperatura
  • Conduttore: Materiale alta qualità
  • Colore: Rosso (RD)
  • Serie: HEAT 180 SIF
  • Applicazione: Resistenza termica
  • Affidabilità: Superficie trattata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX HEAT 180 SIF con sezione di 1,5 mm², caratterizzato da isolamento speciale per alte temperature. Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità, con superficie trattata per garantire una maggiore affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza termica e sicurezza nell’installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

20 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

16,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 SIF 1X1,5 RD