Prodotti /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0069001/100
Cod. Produttore
0069001/100
Cod. EAN
4044774690216

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiD 1X0,75 BK
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SID 1X0,75 BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza al calore e affidabilità. La sua costruzione robusta e il design flessibile lo rendono perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con una sezione di 0,75 mm², offre prestazioni eccellenti in condizioni impegnative, garantendo sicurezza e efficienza.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

peso

12 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

13,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C