›

OLFLEX HEAT 180 MS 7G1

Cod. Rexel RR0046616/100
Cod. Produttore 0046616/100
Cod. EAN 4044774670874

Informazioni principali

  • Serie: HEAT 180 MS
  • Tensione nominale: 180°C
  • Conduttori: 7 fili
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Resistente alte temperature
  • Flessibile e affidabile
  • Uso industriale e civile
  • Protezione termica alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 180 MS 7G1 è un materiale elettrico di alta qualità progettato per applicazioni che richiedono resistenza alle alte temperature. È costituito da un conduttore composto da 7 fili, garantendo flessibilità e affidabilità nella trasmissione di corrente. La struttura del conduttore è studiata per assicurare prestazioni ottimali e durata nel tempo, rendendolo ideale per impianti elettrici industriali e civili che necessitano di una protezione termica superiore. Questo cavo rappresenta una soluzione efficiente e sicura per l’installazione elettrica in ambienti con condizioni termiche impegnative.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

173 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

11,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

166,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 MS 7G1