›

OLFLEX HEAT 180 MS 5G0,5

Cod. Rexel RR00466033/50
Cod. Produttore 00466033/50
Cod. EAN 4044775260685

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Temperatura max: 180 °C
  • Tipo cavo: OLFLEX HEAT 180 MS
  • Resistenza termica: elevata
  • Applicazioni: alte temperature
  • Affidabilità: alta durata
  • Serie: HEAT 180

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 MS con 5 conduttori di sezione 0,5 mm², progettato per applicazioni che richiedono resistenza a temperature elevate fino a 180 gradi Celsius. Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e durata nel tempo. Ideale per impianti elettrici che necessitano di elevate prestazioni termiche e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

119 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

9,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

138 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 MS 5G0,5