Prodotti /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00466303/100
Cod. Produttore
00466303/100
Cod. EAN
4044774671253

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 MS 4G2,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 MS 4G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e ambienti difficili. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni affidabili e una lunga durata, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza. OLFLEX HEAT 180 MS 4G2,5 è la soluzione perfetta per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

194 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

166,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C