›

OLFLEX HEAT 180 MS 4G2,5

Cod. Rexel RR00466303/50
Cod. Produttore 00466303/50
Cod. EAN 4044775260722

Informazioni principali

  • Serie: HEAT 180 MS
  • Tensione nominale: 180°C
  • Sezione conduttori: 4G2,5 mm²
  • Numero conduttori: 4 fili
  • Materiale conduttore: speciale
  • Resistenza al calore: fino a 180°C
  • Applicazioni: industriali
  • Durabilità: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 180 MS 4G2,5 è un materiale elettrico di alta qualità progettato per applicazioni che richiedono resistenza al calore fino a 180 gradi Celsius. È composto da quattro fili conduttori in materiale specifico, con una sezione di 2,5 mm² ciascuno, garantendo ottime prestazioni di conduzione elettrica. La superficie del conduttore è trattata per assicurare durabilità e affidabilità nel tempo, rendendo questo cavo ideale per installazioni industriali e ambienti con condizioni termiche elevate.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

194 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

166,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 MS 4G2,5