›

OLFLEX HEAT 180 MS 4G1

Cod. Rexel RR00466143/100
Cod. Produttore 00466143/100
Cod. EAN 4044774670812

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Temperatura max: 180 °C
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Resistenza termica: elevata
  • Applicazioni: ambienti caldi
  • Serie: OLFLEX HEAT 180 MS
  • Affidabilità: ottimale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 MS con 4 conduttori di sezione 1 mm² ciascuno, progettato per applicazioni che richiedono elevata resistenza termica fino a 180 gradi Celsius. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Questo cavo è ideale per impianti elettrici che necessitano di durata e sicurezza in ambienti con temperature elevate.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

118 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

141 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 MS 4G1