›

OLFLEX HEAT 180 MS 4G0,5

Cod. Rexel RR00466023
Cod. Produttore 00466023
Cod. EAN 4044773450392

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Resistenza calore: 180 °C
  • Flessibilità: Alta
  • Conduttore: Fili sottili
  • Applicazioni: Alte temperature
  • Serie: OLFLEX HEAT 180 MS
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 MS con 4 conduttori di sezione 0,5 mm², progettato per applicazioni che richiedono resistenza al calore fino a 180 gradi Celsius. Il conduttore è composto da fili sottili per garantire flessibilità e facilità di installazione. Questo cavo è ideale per impianti elettrici che necessitano di materiali affidabili e performanti in ambienti con elevate temperature. La superficie del conduttore assicura una buona conducibilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

99 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

127,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 MS 4G0,5