›

OLFLEX HEAT 180 MS 3G4

Cod. Rexel RR0046633/100
Cod. Produttore 0046633/100
Cod. EAN 4044774671314

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 4 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Tipo cavo: OLFLEX HEAT 180 MS
  • Resistenza termica: alta
  • Applicazione: industriale
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Affidabilità: elevata
  • Serie: HEAT 180 MS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 MS con tre conduttori di sezione 4 mm², progettato per garantire elevate prestazioni in ambienti ad alta temperatura. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali che richiedono resistenza termica e sicurezza nell'installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

210 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

11,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

172,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 MS 3G4