›

OLFLEX HEAT 180 MS 3G2,5

Cod. Rexel RR0046629/100
Cod. Produttore 0046629/100
Cod. EAN 4044774671215

Informazioni principali

  • Configurazione: 3G2,5 mm²
  • Resistenza al calore: 180°C
  • Tipo cavo: elettrico flessibile
  • Applicazioni: industriali, automazione
  • Materiali: alta qualità
  • Durabilità: elevata
  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Flessibilità: ottima

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 MS 3G2,5, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durata e prestazioni ottimali. Con una configurazione a tre conduttori da 2,5 mm², è ideale per applicazioni industriali e di automazione. La sua flessibilità e resistenza al calore lo rendono perfetto per ambienti impegnativi, garantendo un funzionamento affidabile anche nelle condizioni più estreme.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

157 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

10,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

153 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 MS 3G2,5