›

OLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 5G1,5

Cod. Rexel RR00469113/50
Cod. Produttore 00469113/50
Cod. EAN 4044775261439

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H05SS-F
  • Conduttori: 5 x 1,5 mm²
  • Temperatura max: 180°C
  • Applicazione: Industriale
  • Flessibilità: Elevata
  • Superficie conduttori: Specificata
  • Sicurezza: Alta
  • Serie: OLFLEX HEAT 180

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF con 5 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni in ambienti con temperature fino a 180 gradi Celsius. Il cavo presenta conduttori di alta qualità con superficie specifica per una migliore conduzione elettrica e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni industriali che richiedono resistenza al calore e flessibilità, assicurando sicurezza e durata nell’installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

154 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

10,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

163,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 5G1,5