›

OLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 4G2,5

Cod. Rexel RR00469143
Cod. Produttore 00469143
Cod. EAN 4044773449518

Informazioni principali

  • Tipo: H05SS-F
  • Sezione conduttori: 4G2,5 mm²
  • Resistenza al calore: fino a 180°C
  • Applicazione: ambienti industriali
  • Flessibilità: elevata
  • Materiale: durevole
  • Serie: OLFLEX HEAT 180
  • Uso: alta temperatura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 4G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto, parte della rinomata gamma OLFLEX, è realizzato con materiali durevoli per garantire prestazioni affidabili. La sua configurazione a 4 conduttori con sezione di 2,5 mm offre flessibilità e sicurezza per applicazioni industriali. Con un design robusto e una resistenza al calore, OLFLEX HEAT 180 è ideale per ambienti impegnativi e applicazioni ad alta temperatura.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

195 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

174 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 4G2,5