›

OLFLEX HEAT 180 GLS 3G4

Cod. Rexel RR0046226/100
Cod. Produttore 0046226/100
Cod. EAN 4044774669021

Informazioni principali

  • Serie: HEAT 180 GLS
  • Tensione nominale: 180 °C
  • Conduttori: 3 fili 4 mm²
  • Isolamento: Alta resistenza termica
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Protezione: Resistente a sollecitazioni
  • Materiale: Conduttori di qualità
  • Durabilità: Robusto e affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 180 GLS 3G4 è un materiale elettrico progettato con tre fili conduttori di alta qualità, caratterizzati da una superficie specifica e una classe di conduttore che garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali. Questo cavo è ideale per l’uso in ambienti che richiedono elevate prestazioni termiche e resistenza, assicurando una trasmissione efficiente della corrente elettrica. La struttura robusta e il materiale selezionato per il conduttore lo rendono adatto a installazioni che necessitano di durabilità e protezione contro le sollecitazioni meccaniche e termiche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

300 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

12,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

258 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 GLS 3G4