›

OLFLEX HEAT 180 FZLSI 1X1

Cod. Rexel RR2510001/50
Cod. Produttore 2510001/50
Cod. EAN 4044777030811

Informazioni principali

  • Temperatura max: 180°C
  • Tipo cavo: Unipolare
  • Resistenza: FZLSI
  • Applicazioni: Industriali
  • Protezione: Meccanica e chimica
  • Uso: Potenza e segnali
  • Durata: Elevata
  • Serie: OLFLEX HEAT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 180 FZLSI 1X1 è progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevate prestazioni di resistenza al calore fino a 180 gradi Celsius. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce sicurezza e affidabilità in ambienti industriali e impianti elettrici dove è fondamentale la resistenza a condizioni termiche estreme. La sua costruzione assicura una lunga durata e protezione contro agenti esterni, rendendolo ideale per installazioni che richiedono elevata resistenza meccanica e chimica. Questo cavo unipolare è adatto per trasmissioni di potenza e segnali in condizioni critiche, mantenendo prestazioni costanti nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

68 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

10 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fili

1

diametro esterno circa

7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 FZLSI 1X1