›

OLFLEX HEAT 180 EWKF C 4G4

Cod. Rexel RR00463273
Cod. Produttore 00463273
Cod. EAN 4044773451214

Informazioni principali

  • Serie: HEAT 180 EWKF C
  • 4 conduttori da 4 mm²
  • Resistente a alte temperature
  • Conducibilità elevata
  • Uso industriale
  • Affidabilità duratura
  • Isolamento speciale
  • Adatto a ambienti caldi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 EWKF C con 4 conduttori da 4 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni in ambienti ad alta temperatura. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura una conduzione efficiente della corrente elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali che richiedono resistenza termica e affidabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

448 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

16 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

320 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

96 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 EWKF C 4G4