›

OLFLEX HEAT 180 EWKF C 4G2,5

Cod. Rexel RR00463213/100
Cod. Produttore 00463213/100
Cod. EAN 4044774669793

Informazioni principali

  • Serie: HEAT 180 EWKF C
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Temperatura max: 180°C
  • Conduttori: rame flessibile
  • Resistenza termica: elevata
  • Applicazioni: industriali e civili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 EWKF C con 4 conduttori di rame flessibile, ognuno con sezione di 2,5 mm². Progettato per resistere a temperature elevate fino a 180 gradi Celsius, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche industriali e civili. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una conducibilità ottimale e una lunga durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono elevata resistenza termica e flessibilità, mantenendo performance costanti anche in condizioni ambientali difficili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

328 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

278 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

83,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 EWKF C 4G2,5