›

OLFLEX HEAT 180 EWKF C 3G2,5

Cod. Rexel RR0046320/100
Cod. Produttore 0046320/100
Cod. EAN 4044774669762

Informazioni principali

  • Tipo: 3G2,5
  • Conduttore: rame stagnato
  • Classe conduttore: 5
  • Resistenza termica: elevata
  • Flessibilità: alta
  • Durabilità: ottima
  • Applicazioni: ambienti critici
  • Serie: OLFLEX HEAT 180

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico flessibile OLFLEX HEAT 180 EWKF C 3G2,5 con conduttore in rame stagnato di classe 5, composto da 3 fili. Progettato per garantire elevata resistenza termica e affidabilità nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni in ambienti che richiedono flessibilità e durabilità. Ideale per applicazioni che necessitano di un materiale conduttore di alta qualità e una superficie stagnata per una migliore protezione contro la corrosione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

271 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

12,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

256 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

76,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 EWKF C 3G2,5