›

OLFLEX HEAT 180 EWKF C 3G1,5

Cod. Rexel RR0046314/100
Cod. Produttore 0046314/100
Cod. EAN 4044774669601

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Temperatura max: 180°C
  • Tipo cavo: OLFLEX HEAT 180 EWKF C
  • Applicazione: Alta temperatura
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Ambiente: Industriale
  • Serie: EWKF C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 EWKF C con 3 conduttori di 1,5 mm² ciascuno, progettato per applicazioni che richiedono resistenza alle alte temperature fino a 180°C. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, composto da tre fili e superficie specifica per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo cavo è ideale per ambienti industriali e situazioni che richiedono prestazioni elevate e durature nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

196 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

11,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

224 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 EWKF C 3G1,5