›

OLFLEX HEAT 180 EWKF C 2X1

Cod. Rexel RR0046307/500
Cod. Produttore 0046307/500
Cod. EAN 4044774669427

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Numero fili: 2
  • Temperatura max: 180 °C
  • Tipo cavo: OLFLEX HEAT 180 EWKF C
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Conducibilità: Ottimizzata
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: EWKF C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 EWKF C con conduttori di alta qualità, composto da 2 fili con sezione da 1 mm² ciascuno. Progettato per garantire elevate prestazioni termiche fino a 180 gradi Celsius, è ideale per applicazioni che richiedono resistenza al calore e affidabilità nel trasporto di corrente elettrica. La superficie del conduttore è ottimizzata per assicurare una buona conducibilità e durabilità nel tempo, rendendo questo cavo adatto a impianti elettrici industriali e civili che necessitano di materiali sicuri e performanti.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

116 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

180 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 EWKF C 2X1