›

OLFLEX HEAT 180 EWKF C 2X1

Cod. Rexel RR0046307/100
Cod. Produttore 0046307/100
Cod. EAN 4044774669403

Informazioni principali

  • Serie: HEAT 180
  • Tensione: 180°C max
  • Conduttori: 2 x 1 mm²
  • Resistenza termica: Alta
  • Applicazioni: Industriali
  • Materiali: Conduttori selezionati
  • Struttura: Robusta
  • Uso: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 180 EWKF C 2X1 è un prodotto elettrico caratterizzato da due conduttori di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali. Realizzato con materiali conduttori selezionati e una superficie ottimizzata, assicura prestazioni elevate anche in condizioni di temperatura fino a 180 gradi Celsius. La sua struttura robusta lo rende ideale per impieghi in ambienti che richiedono resistenza termica e meccanica, offrendo una soluzione efficiente per il trasporto di corrente in impianti elettrici complessi.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

116 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

180 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 EWKF C 2X1