›

OLFLEX HEAT 180 EWKF C 2X0,75

Cod. Rexel RR0046301/50
Cod. Produttore 0046301/50
Cod. EAN 4044775196380

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX HEAT 180
  • Conduttori: 2x0,75 mm²
  • Isolamento: materiale alta qualità
  • Applicazioni: uso industriale
  • Prestazioni: elevate
  • Durata: affidabile e resistente
  • Sicurezza: elevata
  • Efficienza: energetica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 EWKF C con due conduttori da 0,75 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni in applicazioni industriali. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura un’ottima conduzione elettrica e resistenza. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo, mantenendo la sicurezza e l’efficienza energetica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

104 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

8,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

172 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 EWKF C 2X0,75