›

OLFLEX HEAT 180 EWKF C 2X0,75

Cod. Rexel RR0046301/100
Cod. Produttore 0046301/100
Cod. EAN 4044774669243

Informazioni principali

  • Sezione: 2X0,75 mm²
  • Temperatura max: 180°C
  • Flessibilità: Elevata
  • Uso: Industriale
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: HEAT 180 EWKF
  • Resistenza: Elevata
  • Applicazioni: Ambient critici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 EWKF C 2X0,75, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre un'ottima flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali e ambienti critici. Con una sezione di 2X0,75 mm, è perfetto per garantire un'ottima conduzione elettrica. Scegli OLFLEX HEAT per prestazioni affidabili e durature in ogni situazione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

104 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

8,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

172 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

OLFLEX HEAT 180 EWKF C 2X0,75